※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)
横田
横田の 裁縫用資材
横田の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
横田の 手縫い糸/しつけ糸
カントリーママ しつけ糸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
00774333
品番
01-0169
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
生地に映えて目立つパッチワーク用のしつけ糸。
長さ(m)
500
色番
A
材質
綿100%
番手
40番
使用針
メリケン針7〜9、ミシン針14