FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00776484
品番
2SF3
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
SKH56