FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00777735
品番
2SF40X32
参考基準価格(税別)
¥59,260
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56