FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00777796
品番
2SF42.5X32
参考基準価格(税別)
¥92,850
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42.5
刃長(mm)
70
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56