FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00777954
品番
2SF46.5X32
参考基準価格(税別)
¥104,110
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
46.5
刃長(mm)
70
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56