メイン画像

石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00778201 品番LC-33N-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消臭システムによりニオイの発生率を低減します。

トラスコ品番688-9148 幅(mm)376 マットホワイト 高さ(mm)428 奥行(mm)296 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 電源コード(m)1.8 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能 暖房出力(kW)3.25〜0.79kW/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする