メイン画像

石油ファンヒーター人感センサーモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00778219 品番LC-S36N-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。
人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。

トラスコ品番689-0627 幅(mm)435 マットホワイト 高さ(mm)437 奥行(mm)315 電源(V)単相100 タンク容量(L)7 電源コード(m)1.8 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10畳 機能人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能 暖房出力(kW)3.60〜1.02kW/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする