メイン画像
トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの 石油ファンヒーター
石油ファンヒーター人感センサーモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00778228
品番
LC-S53N-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。
人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。
トラスコ品番
688-9138
幅(mm)
550
色
マットホワイト
高さ(mm)
445
奥行(mm)
327.5
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
7
電源コード(m)
1.8
暖房の目安(コンクリート)
19畳
暖房の目安(木造)
14畳
機能
人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
暖房出力(kW)
5.25〜1.41kW/h