FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00778286
品番
2SF52X42
参考基準価格(税別)
¥121,550
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
全長(mm)
165
刃数
2
刃径(Φmm)
52
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
70
材質
SKH56