TANABE SUSTEC NF210 スプリング MXPB15NK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード00778377 品番MXPB15NK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング MXPB15NKです。
・乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。
・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。
・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。
・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。
・へたり永久保証で、車検対応です。

形式MXPB15 グレードマッチング:エックス バネ●バネレート フロント:2.7kg/mm●バネレート リア:5.3kg/mm 適合車種ヤリスクロス 年式R2/8〜現在 フロントダウン量(mm)-25〜-30 リヤダウン量(mm)-15〜-20
注意
※適合につきましては2020年11月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする