ZYX11GRFK TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK TANABE 00778411 ZYX11GRFK TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK TANABE 00778411

TANABE GT FUNTORIDE SPRING スプリング ZYX11GRFK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード00778411 品番ZYX11GRFK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・tanabeのGT FUNTORIDE SPRING、ZYX11GRFKです。
・スポーツカーや、GR、NISMO、STIといったスポーツグレードに合わせた手軽なセッティングを純正スプリング交換で楽しめるチューニングスプリングです。
・対応車種を徹底的に分析し、「車高」「ストローク量」「バネレート」を車種専用でセッティングすることで、その車が持つ走りの特性を犠牲にせず、スポーティーさをレベルアップさせます。
・純正のままでは味わうことのできない、一段上のハンドリングのシャープさやサスペンションのしなやかさ、そして走る楽しみが体感できます。
・へたり永久保証で、車検対応です。

幅(mm)ダウン幅 フロント:-25〜-30、アップ幅 フロント:-20〜-25 型式車両:ZYX11 備考- グレードマッチング:S バネ●バネレート フロント:3.8kg/mm●バネレート リア:3.8kg/mm 駆動方式FF 適合車種C-HR GRスポーツ 年式R1/10〜R5/8 排気量1800 送給装置仕様過給機:HV
注意
※適合につきましては2023年10月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする