APPCAST for BMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00778797 品番AN-S133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

KEIYO APPCASTシリーズのBMWの無線接続Car Playに接続して、動画配信サービスなどさまざまなAndroidアプリケーションが楽しめるAPPCAST FOR BMW AN-S133 BMWのiDriveディスプレイで、Net Flix・Amazon Prime・You Tubeなどの動画配信サービスの視聴が可能になります(対応機種・ID6、ID7、ID8、ID8.5、ID9,Mini ID6(純正ナビ搭載車))
【動画配信サービスに対応】
Googleアカウントより、アプリのダウンロード追加が可能です。
【バッテリーレスでコンパクト】
電源は車両のUSB(Type-Aまたは、Type-C)より供給、重量は約62gでコンパクトサイズなので、置き場所に困りません。
【GPS内臓なので地図アプリは常に最新】
最新の地図アプリをダウンロードすれば、地図は常に最新です。
【SDカードに保存された動画や音楽Fileの再生が可能】
SDカードスロットがあるので、個人所有の動画や音楽を楽しめます。

付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、保証書(取扱説明書QRコード付き) 電源5V(USB )/ 1A 本体質量(g)約62 (本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×17.1×76 メモリー内臓:4GB+64GB OSAndriod10 BluetoothBluetootn5.0 Wi-Fi2.4Ghz + 5Ghz(Dual Band) GPS内臓 GPS + AGPS + GLONASS + BSD 対象CPU形式MT6765 Cortex-A53 up to 2.0Ghz
注意
※本製品は、タッチパネル対応のiDriveID6・ID7・ID8.5・ID8.5・ID9 MINI ID6(純正ナビ搭載車)に対応です。
※Wi-Fi環境が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする