FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00778943
品番
2SF8.5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
8.5
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
材質
SKH56