FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00779178
品番
2XLF10.5X80X125
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
SKH56