FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00779415
品番
2XLF15X60X110
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥9,667
販売価格(税別)
¥
8,788
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
SKH56