Philips Hue Play HDMI シンクボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00780416 品番PHSYNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(g)455 電源(V)100-240 消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3 寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3 解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision 寿命10000時間 待機時間20時間 Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz HDMI規格2.0b with HDCP 2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする