緊急脱出用タイヤネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード00780791 品番SNB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

突然の積雪・凍結時に!
緊急脱出用タイヤネット
いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。
ジャッキアップ不要、簡単装着
スパイクピンで緊急脱出!
収納袋付き。コンパクト収納

付属品フック、手袋、収納袋 材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET 質量(kg)約3.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
注意
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※誤った取付・使用方法及び運転方法による事故や破損につきましては一切の責任を負いかねます。
※ラジアルタイヤ、スタッドレスタイヤに関係なく本製品を装着して走行することでタイヤの角や側面が摩耗することがあります。
※スティール製ホイールには使用できません。
※ホイール形状によって、固定用ベルトが通せず、本製品を装着できない場合があります。
※ホイールのサイズやデザインによっては、走行することでホイールにキズが付く場合があります。
※アルミホイールでもホイールキャップ装着車の場合は、ホイールキャップを外してご使用ください。
※本製品には装着不可車があります。
※適合タイヤサイズが同じでもタイヤメーカーによって 装着困難な場合があります。
※本製品を装着した際、ブレーキキャリパーと固定用ベルトが干渉する場合は使用できません。
※雪道では本製品を装着していても、スリップなどは起こります。
※装着時は安全の為、20km/h以下で走行してください。
※急発進・急加速・急ハンドル・急ブレーキは避けてください。
※車間距離を十分に保って走行してください。
※本製品は経年劣化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする