FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781287
品番
LS-2LF11.5X45X150
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
45
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
SKH56