FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781323
品番
LS-2LF13.5X50X150
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
SKH56