※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00781387
品番
TWFGL050 PR1025
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途
小径端面溝入れ加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種
その他
【被膜構成】TiCN
トラスコ品番
643-8121
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
適合ホルダ
STW型
材種
PR1025