※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 00781396 品番 TWFGL125 PR1025
参考基準価格(税別)¥22,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。

用途
小径端面溝入れ加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種
その他【被膜構成】TiCN トラスコ品番555-2389 材質PVDコーティング 呈色灰赤色 適合ホルダSTW型 材種PR1025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする