曜日別特売
MB45-50S32-14T3C 新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ 京セラ 00781640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番558-7414
内容量1本注文コード00781640品番MB45-50S32-14T3C
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高品位で美しい仕上げ面を実現します。
低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。

用途フライス加工用。トラスコ品番558-7414刃数3枚刃径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする