FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00781655
品番
LS-2LF7.5X35X120
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
SKH56