※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782787
品番
BDMT170408ER-N4
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
558-4328
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
17
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
平行四辺形82°
材種
PR1810