※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782997
品番
SPMT090308E-Z
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6886
厚さ(mm)
3.18
適合ホルダ
MEF(26〜48)-S..
チップ形状
正方形
材種
PR1810