※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00783040 品番 SPMT090304E-Z
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番554-9721 厚さ(mm)3.18 適合ホルダMEF(26〜48)-S.. コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種K チップ形状正方形 材種PR1825

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする