※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00783076
品番
SOMT100420ER-LD
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-9702
厚さ(mm)
4.76
適合ホルダ
MFH...-10-..
チップ形状
正方形
材種
PR1825