タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
円形 ネガティブタイプ RNインサート WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00784266
品番
RNGN090400-T1-W
参考基準価格(税別)
¥96,660
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
353-4205
厚さ(mm)
厚さ(mm):4.76
切刃長さ(mm)
9.525
内接円(mm)
9.525
適合被削材種
難削材、高硬度材
材種
WG300