画像準備中

円形 ネガティブタイプ RNインサート WG300

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00784309 品番 RNGN120700-T1-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥119,680 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。 トラスコ品番356-0948 厚さ(mm)厚さ(mm):7.94 切刃長さ(mm)12.7 内接円(mm)12.7 適合被削材種難削材、高硬度材 材種WG300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする