S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 3刃 VSM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00784315
品番
VSM3T15
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
HSSCO