タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
円形 ネガティブタイプ RNインサート WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00784370
品番
RNGN190700-T2A-W
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
356-0934
厚さ(mm)
厚さ(mm):7.94
切刃長さ(mm)
19.05
内接円(mm)
19.05
適合被削材種
難削材、高硬度材
材種
WG300