タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00784729
品番
TNGN220408-T2A-W
参考基準価格(税別)
¥59,540
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
356-0116
厚さ(mm)
厚さ(mm):4.76
切刃長さ(mm)
22
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
難削材、高硬度材
チップ形状
三角形
材種
WG300