※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
旋削用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00784869
品番
TWBR01003005 PR1025
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
PR1025:微粒超硬母材にTiCNコーティングで安定性と耐溶着性に優れる
用途
小内径加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用
その他
【被膜構成】TiCN
トラスコ品番
555-2176
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
適合ホルダ
STW型
材種
PR1025