大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785042
品番
HLSLE14XBS7
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
材質
SKH56
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
123.6
軸径
BS7