大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785103
品番
HLSLE17XBS7
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
材質
SKH56
刃長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
128.6
軸径
BS7