大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785496
品番
HLSLE48XMT4
参考基準価格(税別)
¥139,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
48
材質
SKH56
刃長(mm)
70
刃数
2
全長(mm)
193
軸径
MT4