大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785593
品番
HLSPE15XBS7
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
133.6
刃数
4
刃径(Φmm)
15
軸径
BS7
刃長(mm)
45
材質
SKH56