大洋ツール
エンドミル HS T柄 HLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
22
22
19
20
21
14
15
16
17
18
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
45
50
55
60
軸径
BS7
BS7
MT2
MT3
BS9
MT4
MT5
刃長(mm)
50
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全長(mm)
138.6
138.6
138.6
128.6
118
133.6
123
128
143.6
133
152
148.6
177.8
157
182.8
162
190
187.8
195
189.8
194.8
200
231
199.8
236
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785706
品番
HLSPE22XBS7
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
138.6
刃数
4
刃径(Φmm)
22
軸径
BS7
刃長(mm)
50
材質
SKH56