大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785977
品番
HLSPE40XBS9
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
全長(mm)
189.8
刃数
4
刃径(Φmm)
40
軸径
BS9
刃長(mm)
70
材質
SKH56