大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 HLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786065
品番
HLSPE55XMT5
参考基準価格(税別)
¥211,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
全長(mm)
231
刃数
4
刃径(Φmm)
55
軸径
MT5
刃長(mm)
75
材質
SKH56