大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786144
品番
LHLSLE22X80XMT2
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
材質
SKH56
刃長(mm)
80
刃数
2
全長(mm)
158
軸径
MT2