大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786196
品番
LHLSLE30X120XMT3
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
材質
SKH56
刃長(mm)
120
刃数
2
全長(mm)
217
軸径
MT3