大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786318
品番
LHLSLE50X150XMT4
参考基準価格(税別)
¥209,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
材質
SKH56
刃長(mm)
150
刃数
2
全長(mm)
273
軸径
MT4