大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786546
品番
LHLSPE32X150XMT3
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
全長(mm)
247
刃数
4
刃径(Φmm)
32
軸径
MT3
刃長(mm)
150
材質
SKH56