大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786686
品番
LHLSPE45X200XMT4
参考基準価格(税別)
¥233,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
全長(mm)
325
刃数
4
刃径(Φmm)
45
軸径
MT4
刃長(mm)
200
材質
SKH56