大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786747
品番
LHLSPE50X250XMT5
参考基準価格(税別)
¥346,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
全長(mm)
406
刃数
6
刃径(Φmm)
50
軸径
MT5
刃長(mm)
250
材質
SKH56