大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786792
品番
LHLSPE60X300XMT5
参考基準価格(税別)
¥525,100
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
全長(mm)
456
刃数
6
刃径(Φmm)
60
軸径
MT5
刃長(mm)
300
材質
SKH56