大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786826
品番
LSLE10X40XBS5
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
95
刃数
2
刃径(Φmm)
10
軸径
BS5
刃長(mm)
40
材質
SKH51