※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(汎用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00787486
品番
PNMG1106XNEN-GM
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6655
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MFK... MFK...-M MFK...-SF
チップ形状
正五角形
材種
PR1810