※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00787581 品番 SPMT1806EDER-NB3P
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重切削用フェースミルMSRS15用チップです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番554-6475 厚さ(mm)6.35 適合ホルダMSRS15... チップ形状正方形 材種PR1810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする